Motion
KRV35-PP
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 6 mm de diamètre, goujon de 1-1/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138237
N° MFRKRV35-PP
Prix210.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 6 mm de diamètre, goujon de 1-1/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138237
N° MFRKRV35-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRV35-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Longueur du goujon
    1-1/4 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M16 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Couple
    42.773 pi-lb
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802423259
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur totale
    2-1/16 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif