Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Longueur du filetage18 mm
- Taille du filetageM16x1.5
- Longueur totale52 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3815 lbf
- Capacité de charge statique radiale6407 lbf
- Rpm max.4200 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 35 S
- Numéro CUP du fabricant726166020057
- CUP_NON726166020057
- Poids0.48 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables