Motion
SA 6 C

SKF
SA 6 C

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00138243
N° MFRSA 6 C
Prix94.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 6 C

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00138243
N° MFRSA 6 C
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
Votre prix94.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SA 6 C EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    8.15 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °F
  • Diamètre de la tête
    22 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • CUP_NON
    7316577002471
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues