Motion
MCF 47 S

McGill (RRX)
MCF 47 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138251
N° MFRMCF 47 S
Prix312.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 47 S

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138251
N° MFRMCF 47 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix312.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-47S
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    47
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10499 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 47 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166022143
  • CUP_NON
    726166022143
  • Poids
    1.01 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif