Motion
MCRV-52-S
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, longueur de goujon 40.50 mm
N° D’ARTICLE MI00138259
N° MFRMCRV-52-S
Prix245.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, longueur de goujon 40.50 mm
N° D’ARTICLE MI00138259
N° MFRMCRV-52-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix245.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-52-S CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Longueur du goujon
    40.50 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 × 1.5
  • Longueur totale
    66 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    59000 N
  • Poids
    485 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif