Motion
KRV80-PP
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138275
N° MFRKRV80-PP
Prix510.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138275
N° MFRKRV80-PP
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
Votre prix510.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRV80-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27000 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802428360
  • Poids
    4.96 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif