Motion
MCRV-80-S
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, longueur de goujon 63 mm
N° D’ARTICLE MI00138277
N° MFRMCRV-80-S
Prix387.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, longueur de goujon 63 mm
N° D’ARTICLE MI00138277
N° MFRMCRV-80-S
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
Votre prix387.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-80-S CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Longueur du goujon
    63 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 × 1.5
  • Longueur totale
    100 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    142000 N
  • Poids
    1621 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif