Motion
SA 15 ES

SKF
SA 15 ES

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138292
N° MFRSA 15 ES
Prix177.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 15 ES

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138292
N° MFRSA 15 ES
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
Votre prix177.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SA 15 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    28.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °F
  • Diamètre de la tête
    41 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998
  • Série
    SA
  • CUP_NON
    7316577002556
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues