Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 17 ES2RS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : qualité industrielle, diamètre de l’alésage : 17 mm, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00138300
N° MFRSA 17 ES2RS

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SA 17 ES2RS BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Qualité industrielle
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier thermotraitable C45V / Enduit de zinc et chromé
  • Matériau de la bille
    Acier durci / Terre et phosphate
  • Matériel de course
    Acier durci / Terre et phosphate
  • CUP_NON
    7316577105004
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues