Motion
SA 25 C

SKF
SA 25 C

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI00138311
N° MFRSA 25 C
Prix312.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 25 C

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 25 mm, Taille du filetage de la tige : M24x2, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI00138311
N° MFRSA 25 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix312.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SA 25 C EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    78.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 150 °F
  • Diamètre de la tête
    65 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Série
    SA
  • CUP_NON
    7316577002617
  • Poids
    1.37 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M24 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif