Aperçu
Description du fabricant
LR8X12X10,5 BAGUE INTÉRIEURE
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur12 mm
- MatérielAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- SérieLR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLR8X12X10,5
- CUP_NON4047643138079
- Poids0.01 lb
- Matériau du roulementAcier chromé
- Largeur totale10.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature