Motion
SA 30 ES

SKF
SA 30 ES

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138324
N° MFRSA 30 ES
Prix 501.97 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SA 30 ES

SA - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138324
N° MFRSA 30 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 501.97 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
SA 30 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    81.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °F
  • Diamètre de la tête
    75 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998
  • Série
    SA
  • CUP_NON
    7316577002655
  • Poids
    2.06 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M30 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues