Motion
LR10X13X12,5

INA (Schaeffler)
LR10X13X12,5

Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138327
N° MFRLR10X13X12,5
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
LR10X13X12,5

Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 13 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138327
N° MFRLR10X13X12,5
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
Prix14.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LR10X13X12,5 BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    LR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LR10X13X12,5
  • CUP_NON
    4047643138062
  • Poids
    0.01 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif