Motion
SC 45 ES

SKF
SC 45 ES

Section cylindrique à extrémité sphérique avec goupille de positionnement - Diamètre de l'alésage : 45 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138380
N° MFRSC 45 ES
Prix566.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SC 45 ES

Section cylindrique à extrémité sphérique avec goupille de positionnement - Diamètre de l'alésage : 45 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138380
N° MFRSC 45 ES
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
Prix566.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SC 45 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Tige de soudage
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    180.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    104 mm
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 12240-4:1998
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    7316577105974
  • Poids
    4.50 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues