Motion
LR40X45X16,5

INA (Schaeffler)
LR40X45X16,5

Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138399
N° MFRLR40X45X16,5
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
LR40X45X16,5

Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138399
N° MFRLR40X45X16,5
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
Votre prix28.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LR40X45X16,5

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    LR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LR40X45X16,5
  • CUP_NON
    4012801174602
  • Poids
    0.11 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    16.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif