SI 12 C

SKF
SI 12 C

SI - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.75, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI00138411
N° MFRSI 12 C
Price$220.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SI 12 C

SI - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.75, Sans entretien/Auto-lubrification
N° D’ARTICLE MI00138411
N° MFRSI 12 C
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
Price$220.79/each

Aperçu

Description du fabricant
SI 12 C EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    25.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 150 °F
  • Diamètre de la tête
    35 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Série
    SI
  • CUP_NON
    7316577002860
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif