SI 12 E

SKF
SI 12 E

SI - Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00138415
N° MFRSI 12 E
Prix132.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SI 12 E

SI - Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00138415
N° MFRSI 12 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SI 12 E EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    25.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °C
  • Diamètre de la tête
    35 mm
  • Série
    SI
  • CUP_NON
    7316577002877
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues