NATV10
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138448
N° MFRNATV10
Prix90.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138448
N° MFRNATV10
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
Votre prix90.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV10

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802057614
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif