NATV17
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138469
N° MFRNATV17
Prix141.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138469
N° MFRNATV17
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
Prix141.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV17

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802057676
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif