MCYR 40
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138505
N° MFRMCYR 40
Prix1,858.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138505
N° MFRMCYR 40
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
Prix1,858.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM MCYR-40
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27653 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.2830 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYR 40
  • Numéro CUP du fabricant
    726166054960
  • CUP_NON
    726166054960
  • Poids
    1.89 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif