SI 30 ES

SKF
SI 30 ES

SI - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138510
N° MFRSI 30 ES
Prix364.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SI 30 ES

SI - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138510
N° MFRSI 30 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix364.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SI 30 ES BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    116.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    75 mm
  • Série
    SI
  • CUP_NON
    7316577002990
  • Poids
    2.35 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M30 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues