Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-5-S
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau16 mm
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Largeur du rouleau16 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale1551 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.13000 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYR 5 S
- Numéro CUP du fabricant726166051167
- CUP_NON726166051167
- Poids0.05 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité