NATV 8 PP
Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage de 8 mm, largeur de rouleau de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138536
N° MFRNATV 8 PP
Prix98.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage de 8 mm, largeur de rouleau de 14 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138536
N° MFRNATV 8 PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV8-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4054363039821
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif