Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau32 mm
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Largeur du rouleau32 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale3912 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.5400 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYR 12 S
- Numéro CUP du fabricant726166052546
- CUP_NON726166052546
- Poids0.16 lb