NATV15-PP
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138555
N° MFRNATV15-PP
Prix168.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138555
N° MFRNATV15-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV15-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802418798
  • Poids
    0.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif