MCYR 20 S

McGill (RRX)
MCYR 20 S

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 47 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138569
N° MFRMCYR 20 S
Prix218.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYR 20 S

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 47 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138569
N° MFRMCYR 20 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix218.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-20S
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    47 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10791 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.1810 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYR 20 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166053604
  • CUP_NON
    726166053604
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif