Motion
NATV30-PP
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138581
N° MFRNATV30-PP
Prix242.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138581
N° MFRNATV30-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix242.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV30-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802420104
  • Poids
    1.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif