SI 50  ES-2RS

SKF
SI 50 ES-2RS

SI - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 50 mm, Taille du filetage de la tige : M52x3, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138585
N° MFRSI 50 ES-2RS
Prix2,290.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SI 50 ES-2RS

SI - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 50 mm, Taille du filetage de la tige : M52x3, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138585
N° MFRSI 50 ES-2RS
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
Prix2,290.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SI 50 ES2RS EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    270.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    114 mm
  • Série
    SI
  • CUP_NON
    7316571085142
  • Poids
    10.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M52 x 3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif