Motion
MCYR 35 S

McGill (RRX)
MCYR 35 S

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 72 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138588
N° MFRMCYR 35 S
Prix313.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYR 35 S

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 72 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138588
N° MFRMCYR 35 S
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
Prix313.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-35S
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    72 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22480 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.0470 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYR 35 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166054687
  • CUP_NON
    726166054687
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif