NATV40-PP
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138593
N° MFRNATV40-PP
Prix311.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138593
N° MFRNATV40-PP
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
Votre prix311.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV40-PP-A ROULEAU DE TYPE CROCHET BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802885651
  • Poids
    2.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif