Motion
NKIA5905
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00138623
N° MFRNKIA5905
Prix144.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00138623
N° MFRNKIA5905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKIA5905-XL BRG COMBINAISON

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKIA
  • CUP_NON
    4012802059618
  • Poids
    0.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif