NKIA5908
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00138630
N° MFRNKIA5908
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00138630
N° MFRNKIA5908
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NKIA5908 ROULEMENT DE COMBINAISON

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15100 lbf
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKIA
  • CUP_NON
    4012802059649
  • Poids
    0.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif