NKIA5913
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI00138656
N° MFRNKIA5913
Prix115.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI00138656
N° MFRNKIA5913
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
Votre prix115.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKIA5913-XL BRG AIGUILLE COMBINÉE

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKIA
  • CUP_NON
    4012802731620
  • Poids
    1.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif