Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Capacité de charge dynamique radiale19600 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C
- Diamètre de la tête26 mm
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille43 mm
- Hauteur totale56 mm
- Longueur du filetage de la tige19.50 mm
- SériePHS
- CUP_NON4549557048418
- Catalogue du fabricant
- Poids0.16 lb
- Diamètre extérieur maximal26 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10 x 1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation