Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille du filetage de la tigeM10 x1.5
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filMétrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale3484.54 lbf
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Diamètre de la bille1 po
- Hauteur totale69 mm
- SérieSchaublin®
- Numéro CUP du fabricant637400169763
- CUP_NON637400169763
- Poids0.15 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10x1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation