PHS14EC
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M14x2, diamètre de l'alésage : 14 mm
N° D’ARTICLE MI00138695
N° MFRPHS14EC
Prix68.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M14x2, diamètre de l'alésage : 14 mm
N° D’ARTICLE MI00138695
N° MFRPHS14EC
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
Prix68.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHS 14 EXTRÉMITÉ DE TIGE EC

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33600 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 150 °C
  • Diamètre de la tête
    34 mm
  • Diamètre de la bille
    25.40 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    57 mm
  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    27 mm
  • Série
    PHS
  • CUP_NON
    4549557048494
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.35 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    34 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M14 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif