PHS18EC
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M18x1.5, diamètre de l'alésage : 18 mm
N° D’ARTICLE MI00138713
N° MFRPHS18EC
Prix126.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M18x1.5, diamètre de l'alésage : 18 mm
N° D’ARTICLE MI00138713
N° MFRPHS18EC
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
Votre prix126.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHS 18 EXTRÉMITÉ DE TIGE EC

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 150 °C
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Diamètre de la bille
    31.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    71 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    36 mm
  • Série
    PHS
  • CUP_NON
    4549557048579
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.65 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    42 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif