Aperçu
Description du fabricant
PHS 20 EXTRÉMITÉ DE TIGE EC
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Capacité de charge dynamique radiale61600 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C
- Diamètre de la tête46 mm
- Diamètre de la bille34.93 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille77 mm
- Hauteur totale100 mm
- Longueur du filetage de la tige40 mm
- SériePHS
- CUP_NON4549557048616
- Catalogue du fabricant
- Poids0.84 lb
- Diamètre extérieur maximal46 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM20 x 1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation