SIKB 22 F

SKF
SIKB 22 F

Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 22 mm, Taille du filetage de la tige : M22x1.5, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI00138732
N° MFRSIKB 22 F
Prix607.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIKB 22 F

Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 22 mm, Taille du filetage de la tige : M22x1.5, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI00138732
N° MFRSIKB 22 F
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
Prix607.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SIKB 22 F EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M22x1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    61 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +75 °F
  • Diamètre de la tête
    55 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • CUP_NON
    7316571065281
  • Poids
    1.14 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M22x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues