SIR 20 ES

SKF
SIR 20 ES

Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M16x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138739
N° MFRSIR 20 ES
Prix346.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIR 20 ES

Extrémité de tige filetée à droite femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M16x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138739
N° MFRSIR 20 ES
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
Prix346.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIR 20 ES

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16x1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    52 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    58 mm
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 8133:2006
  • CUP_NON
    7316577003638
  • Poids
    0.97 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M16x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues