NKIB 5908
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI00138740
N° MFRNKIB 5908
Prix339.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI00138740
N° MFRNKIB 5908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix339.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKIB5908-XL BRG AIGUILLE COMBINÉE

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15100 lbf
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKIB
  • CUP_NON
    4012802736175
  • Poids
    0.84 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif