Motion
SIR 60 ES

SKF
SIR 60 ES

SIR - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M58x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138754
N° MFRSIR 60 ES
Prix2,170.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIR 60 ES

SIR - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M58x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138754
N° MFRSIR 60 ES
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
Prix2,170.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIR 60 ES

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    325.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °C
  • Diamètre de la tête
    132 mm
  • Série
    SIR
  • CUP_NON
    7316577003683
  • Poids
    14.24 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M58 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues