SIR 70 ES

SKF
SIR 70 ES

SIR - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 70 mm, Taille du filetage de la tige : M65x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138756
N° MFRSIR 70 ES
Prix3,455.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIR 70 ES

SIR - Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 70 mm, Taille du filetage de la tige : M65x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00138756
N° MFRSIR 70 ES
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
Prix3,455.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIR 70 ES

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    450.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °C
  • Diamètre de la tête
    156 mm
  • Série
    SIR
  • CUP_NON
    7316577106728
  • Poids
    22.04 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M65 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues