SIR 80 ES

SKF
SIR 80 ES

SIR - Extrémité de tige filetée femelle droite - Qualité : qualité industrielle, diamètre de l'alésage : 80 mm, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00138758
N° MFRSIR 80 ES
Prix5,007.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIR 80 ES

SIR - Extrémité de tige filetée femelle droite - Qualité : qualité industrielle, diamètre de l'alésage : 80 mm, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00138758
N° MFRSIR 80 ES
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
Prix5,007.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIR 80 ES

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Qualité industrielle
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau de la bille
    Acier trempé
  • Matériel de course
    Acier trempé
  • Capacité de charge statique radiale
    560.0 kN
  • Diamètre de la tête
    178.50 mm
  • Série
    SIR
  • CUP_NON
    7316577003690
  • Poids
    34.83 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M80 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues