NKS30A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138786
N° MFRNKS30A
Prix93.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138786
N° MFRNKS30A
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
Prix93.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKS30A BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34.3 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    42.8 kN
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Série
    NKS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS30A
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif