NKS37
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138794
N° MFRNKS37
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138794
N° MFRNKS37
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NKS37

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    37 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    11200 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKS
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.34 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif