PNA20/42
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138810
N° MFRPNA20/42
Price$146.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138810
N° MFRPNA20/42
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
Votre prix146.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PNA20/42-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Alignement du roulement avec la bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4230 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6860 lbf
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    PNA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802735918
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif