NKS65-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138814
N° MFRNKS65-XL
Prix211.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138814
N° MFRNKS65-XL
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
Prix211.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKS65-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    6900 tr/min
  • Série
    NKS
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4047643203784
  • Poids
    0.94 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif