6972M

NSK
6972M

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 360 mm, diamètre extérieur 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00138830
N° MFR6972M
Prix21,983.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6972M

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 360 mm, diamètre extérieur 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00138830
N° MFR6972M
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
Votre prix21,983.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6972 M BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    56 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6972M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075155
  • CUP_NON
    029176075155
  • Poids
    61.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Description
    6972 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6972M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 360 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 480 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif