24034CAMK30E4C3

NSK
24034CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00138832
N° MFR24034CAMK30E4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24034CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00138832
N° MFR24034CAMK30E4C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24034CAMK30E4C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    240
  • Numéro CUP du fabricant
    029176417443
  • CUP_NON
    029176417443
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif